Beli pompa pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Shim Plate Brass
    Mulai

    Rp73.900

    TRUSCO Shim Plate Brass
    atribut:
    • Material: Brass
  2. EMEC Solenoid Driven Dosing Pump
    Mulai

    Rp6.699.900

    EMEC Solenoid Driven Dosing Pump
    Deskripsi:
    Dosing pump adalah jantung dari sistem pembubuhan/injeksi kimia dan instalasi pengolahan air. Sistem dosing EMEC memberikan tingkat keandalan, kualitas, dan akurasi yang tinggi, serta dengan biaya yang terbatas dan banyak pilihan konfigurasi dan aplikasi.Seri pompa dosing berpenggerak-solenoid dan berpenggerak-motor siap untuk dipasang dan dihubungkan dengan sistem produksi yang sudah tersedia di lapangan serta siap untuk memenuhi kebutuhan injeksi bahan kimia apapun. Jawaban yang tepat dan sempurna untuk solusi injeksi larutan kimia apapun, baik untuk aplikasi umum seperti disinfeksi dan purifikasi/penjernihan, hingga aplikasi industri, bisnis pencucian mobil, bahkan injeksi larutan yang kental (dengan viskositas tinggi).
    atribut:
    • Power (Hz): 50 Single-Phase
    • Voltage (V): 220
    • Material: PVDF, PP Pump Head
    • Type: V CO
  3. Rakindo Disk Mill
    Mulai

    Rp56.999.900

    Rakindo Disk Mill
    atribut:
    • Motor (HP): 5.5
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg/hour): Min. 50
  4. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  5. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  6. York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp969.900

    York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. ACTION PUMP Drum Pump Discharge Hose
    Mulai

    Rp4.099.900

    ACTION PUMP Drum Pump Discharge Hose
    Deskripsi:
    Bung adapters are connectors that allow drum pumps to mount securely to the opening of a container. They thread into the coarse threading typically found on container openings to provide standard threads for attaching a drum pump or drum pump tube. Also called a barrel bung adapter or drum adapter fitting, these adapters are commonly required to make a connection between a pump and a container.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Hose Cover Material: PVC
    • Hose Fitting A Size (inch): 1
    • Hose Fitting A Type: FNPT
    • Hose Fitting B Material: Polypropylene
    • Hose Fitting B Size (inch): 1
    • Hose Fitting B Type: M Camlock
    • Hose Length (inch): 96
    • Hose Tube Material: PVC
    • Includes: Bracket; Connectors; IBC
    • Includes Nozzle: Yes
    • Includes Spout: Yes
    • Maximum Working Pressure at 70°F (psi): 85
    • Metered: No
    • Nozzle Operation: Manual
    • Spout Connection Size (inch): 1
    • Spout Connection Type: FNPT
    • Temperature Range (°F): 140
  8. Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis
    Mulai

    Rp4.199.900

    Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  9. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  10. ARO Industrial Air-Operated Double Diaphragm Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    ARO Industrial Air-Operated Double Diaphragm Pump
    Deskripsi:
    Polypropylene housing air-operated double diaphragm pumps are made of a lightweight plastic that is compatible with a wide range of chemicals and can be easily transported in applications that require the pump to be relocated often.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Nameplate Voltage: N
    • Power Source: Air
    • Priming: Self-Priming
    • Pump Assembly Type: Bolt
    • Valve Type: Ball
  11. BELL GOSSETT Potable Water Circulating Pump
    Mulai

    Rp119.999.900

  12. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  13. DAYTON Straight Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp8.499.900

    DAYTON Straight Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Connection Type: NPT
    • Discharge Type: NPT
  14. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  15. FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  16. Loncin Pompa Air Irigasi Bensin
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Bensin
    Deskripsi:
    Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
  17. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  18. Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Deskripsi:
    - Specification: Indoor use. - Operating Environment: At the point where the dust is many and seeing from the use outside the ambient temperature range, and horizontal position, the pump, cannot do the kind of installation which is after from the motor.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 11
    • Dimension G (mm): 6
    • Dimensions a (mm): 55
    • Dimensions D(ɸmm): Rc1/8
    • Fluid: Oil
    • Axial Shape: flat Shaft (double chamfering)
    • Dimension H (mm): 11.5
    • Dimensions b (mm): 35.5
    • Dimensions e (mm): 8
    • Direction of Rotation: Rotate left from drive shaft
    • Maximum Pressure (MPa): 0.5
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
    • Operating Ambient Temperature (°C): -20 to 40
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
    • Theoretical Delivery (cm³/rev): 0.8
  19. Ebara Pompa Sentrifugal
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Ebara Pompa Sentrifugal
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
Daftar Harga pompa pump Terbaru March 2026
TRUSCO Shim Plate BrassRp73.900
EMEC Solenoid Driven Dosing PumpRp6.699.900
Rakindo Disk MillRp56.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp5.499.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Rp969.900
ACTION PUMP Drum Pump Discharge HoseRp4.099.900
Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump OtomatisRp4.199.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
ARO Industrial Air-Operated Double Diaphragm PumpRp11.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)